曜日別特売
3RH2911-1XA40-0MA0 シーメンス 補助スイッチブロック 4 3RH29 10 A SIEMENS 61979166

シーメンス 補助スイッチブロック 4 3RH29 10 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:4NO●取付方法:スナップ式●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH29●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:ねじ●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●回路:4極単投●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃注文コード61979166品番3RH2911-1XA40-0MA0
参考基準価格(税別)¥9,070販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。
これらはメークビフォーブレークコンタクトです。
補助コンタクト - 3RHシリーズ
3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリー
この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ。3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリーズ。前面取り付け位置 定格電流6 A 対応ケーブル(最大): 2 x 2.5 mm 接触器あたりブロック1個、リレーあたりブロック1個。

仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:4NO●取付方法:スナップ式●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH29●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:ねじ●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●回路:4極単投●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7318-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする