曜日別特売
38401408 シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:2.8mm 厚さ:2.8mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 61980015

シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:2.8mm 厚さ:2.8mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61980015品番38401408
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:2.8mm●長さ:1m●幅:2.8mmアズワン品番65-6962-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする