MURATA(村田製作所)
シグナルフィルタ表面実装6.3 V dc2A NFM18PSシリーズDはんだ1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 4000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
61980995
品番
NFM18PS105D0J3D
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●シリーズ:NFM18PS●最大定格電流:2A●最大定格電圧:6.3 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:D●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mm
アズワン品番
65-6944-26