曜日別特売
LPSA800H1R00JB シャーシ取り付け抵抗器 800W ± 5% 1箱 15個入 VISHAY 61985405

シャーシ取り付け抵抗器 800W ± 5% 1箱 15個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(15個)アズワン品番65-6957-17注文コード61985405品番LPSA800H1R00JB
参考基準価格(税別)¥372,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
仕様●定格電力:800W●シリーズ:LPS 800●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6957-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする