曜日別特売
PAD002-T764113S スイッチモード電源トランス 二次側:5V 1セット 800個入 BOURNS 61987959

スイッチモード電源トランス 二次側:5V 1セット 800個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(800個)注文コード61987959品番PAD002-T764113S
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様●入数:1リール(800個入り)●二次定格電圧:5V●定格電力:1.5W●実装タイプ:PCBマウント●アプリケーション:プッシュプル●インダクタンス:475μHアズワン品番65-7212-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする