曜日別特売
TR10S3V3 スイッチングレギュレータ 1セット 40個入 XP POWER 61988047

スイッチングレギュレータ 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(40個)仕様●入数:1チューブ(40個入り)●入力電圧:7 → 28V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:90%●MTBF平均故障間隔:3.8 (Minimum)Mh●ロードレギュレーション:1.5%●ラインレギュレーション:1%●リップルノイズ:100mV Pk-Pk●最大入力電流:530mA注文コード61988047品番TR10S3V3
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

XP Power - TR10シリーズDC-DCコンバータ
XP PowerのTR10シリーズは、1 A、3ピンSIPの、信頼性の高いスイッチングレギュレータです。このシリーズは、業界標準のパッケージで設計されており、28 V以下の幅広い入力範囲に対応しています。TR10シリーズは、動作温度が-40~+85℃で93 %の高効率を誇る、LM78MXX対応の製品です。
特長と利点
低コスト 効率
XP Power - TR10シリーズDC-DCコンバータ。XP PowerのTR10シリーズは、1 A、3ピンSIPの、信頼性の高いスイッチングレギュレータです。このシリーズは、業界標準のパッケージで設計されており、、28 V以下の幅広い入力範囲に対応しています。TR10シリーズは、動作温度が-40~+85℃で93 %の高効率を誇る、LM78MXX対応の製品です。特長と利点。低コスト 効率: 93 % LM78MXX対応 厳密な調整 小型3ピンSOPパッケージ 60℃までフルパワー(動作温度範囲: -40 → +85℃) レベルBの伝導性雑音及び放射性雑音。

仕様●入数:1チューブ(40個入り)●入力電圧:7 → 28V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:90%●MTBF平均故障間隔:3.8 (Minimum)Mh●ロードレギュレーション:1.5%●ラインレギュレーション:1%●リップルノイズ:100mV Pk-Pk●最大入力電流:530mAアズワン品番65-7220-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする