曜日別特売
SM2562C40B41 ステッピングモーター シングルシャフトステッピング 24V 1.4 Nm 山洋電気 61990305

ステッピングモーター シングルシャフトステッピング 24V 1.4 Nm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61990305品番SM2562C40B41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●軸径:7.5mm●最大出力トルク:1.4 Nmアズワン品番65-7269-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする