S107 スリムライト C70 サンテック 61993464

S107 スリムライト C70 サンテック 61993464
S107 スリムライト C70 サンテック 61993464

スリムライト C70

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61993464品番S107
参考基準価格(税別)¥75,300販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

直径50cm大型円形タイプ のLEDスリムライト
優れた照明制御と色再現性
AC/DC両対応の電源系
直径50cm大型円形タイプ のLEDスリムライト。優れた照明制御と色再現性。AC/DC両対応の電源系。

仕様●電源入力:AC/DC両電源対応●AC駆動:ACアダプター 15V5A(付属品)●バッテリー駆動:Vバッテリー(別売品)※容量98WhのVバッテリー使用で約1時間25分以上の連続点灯が可能●LEDライト出力:70W●色温度:3200~5600K●明るさ:1800 lx/m 7000 lm●調光範囲:0~100%●照射角:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●リモコン制御:2.4Gワイヤレス制御 40チャンネル 3グループ(A,B,C)●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~50℃●LEDライト寸法:W539×H548×D38mm●収納ケース寸法:W580×H580×D90mm●LEDライト重量:3.1kg●総重量:4.8kg●付属品:ACアダプター、電源コード、リモコン、収納ケースアズワン品番65-5713-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする