コスモスビード
セパラブルフラスコ筒形B 1000mL ID75mm
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61994740
品番
1614-03
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
硬質一級ガラス材を使用しております。
※他の規格も製作致します。ご相談ください。
硬質一級ガラス材を使用しております。※他の規格も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:1000mL●口内径:75mm●ツバ径:115mm●胴径:110mm●高さ:170mm
アズワン品番
65-6822-16