曜日別特売
2894-04 セミ・ミクロバブラー(曲管) 2894シリーズ コスモスビード 61994968

セミ・ミクロバブラー(曲管) 2894シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6865-15
内容量1個注文コード61994968品番2894-04
参考基準価格(税別)¥9,770販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様●球径(mm):Φ35×100L●枝管:8mmアズワン品番65-6865-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする