曜日別特売
2550-05-1 セミ・ミクロ三角フラスコ 2550シリーズ コスモスビード 61995318

セミ・ミクロ三角フラスコ 2550シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6862-64
内容量1個注文コード61995318品番2550-05-1
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:50mL●摺合:TS15/20種別三角フラスコアズワン品番65-6862-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする