曜日別特売
2595-01-2 セミ・ミクロ三口梨形フラスコ 2595シリーズ コスモスビード 61995336

セミ・ミクロ三口梨形フラスコ 2595シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6863-72
内容量1個注文コード61995336品番2595-01-2
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:25mL●中管:TS19/22●側管:TS15/20アズワン品番65-6863-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする