曜日別特売
AY1102M37Y5UC63L0 セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 1nF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入 VISHAY 61996045

セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 1nF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード61996045品番AY1102M37Y5UC63L0
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様●静電容量:1nF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●自動車規格:AEC-Q200●直径:9.5mm●高さ:7mm●寸法:9.5 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6918-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする