VISHAY
セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 10nF 300V ac AEC-Q200 1箱 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
61996106
品番
AY2103M61Y5VS63L0
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:10nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY2●許容差:±20%●温度特性:Y5V●直径:15.5mm●高さ:6mm●寸法:15.5 Dia. x 6mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番
65-6917-05