CSTNE16M0V530000R0 セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入 MURATA(村田製作所) 61996246

セラミック発振子 3-Pin 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
61996246
品番
CSTNE16M0V530000R0
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

Murata CSTNE_V シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。この高密度実装は、小型パッケージにより実現され、外付け負荷コンデンサが不要になります。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
Murata CSTNE_V シリーズ 16 MHz セラミックレゾネータです。この高密度実装は、小型パッケージにより実現され、外付け負荷コンデンサが不要になります。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です。

仕様
●入数:1テープ(20個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:15pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mm
アズワン品番
65-6939-47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする