DOL-0803-W05MRN センサアクチュエータケーブル 22 AWG SICK 61997016

センサアクチュエータケーブル 22 AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61997016品番DOL-0803-W05MRN
参考基準価格(税別)¥7,070販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性
衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性。

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:5m●シース材質:PP●外被色:グレー●定格電流:4 A●最小曲げ半径:46 mmアズワン品番65-7425-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする