曜日別特売
DOL-0804-G10MRN センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SICK 61997287

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:PP●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア注文コード61997287品番DOL-0804-G10MRN
参考基準価格(税別)¥9,860販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性
衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性。

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:PP●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコアアズワン品番65-7436-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする