曜日別特売
DOL-1204-L25MNI センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SICK 61997357

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:25m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●外径:5mm注文コード61997357品番DOL-1204-L25MNI
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ス
衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します。

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:25m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●断面積:0.34 mm2●外径:5mmアズワン品番65-7434-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする