曜日別特売
1507065 センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズ フエニックス・コンタクト 61997795

センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:B●芯数:2●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:緑●保護等級:IP65、IP67●最小曲げ半径:7.5 mm注文コード61997795品番1507065
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12 を備え、定格電圧が 48 V ac 又は 60 V dc となっています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12 を備え、定格電圧が 48 V ac 又は 60 V dc となっています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃。

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:B●芯数:2●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:緑●保護等級:IP65、IP67●最小曲げ半径:7.5 mmアズワン品番65-7381-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする