曜日別特売
YF8U14-100VA3XLEAX センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SICK 61997996

センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●定格電流:4 A●動作温度 Min:-5℃注文コード61997996品番YF8U14-100VA3XLEAX
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定。

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:グレー●定格電流:4 A●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7423-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする