曜日別特売
1520369 センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズ フエニックス・コンタクト 61998057

センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61998057品番1520369
参考基準価格(税別)¥9,120販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

センサ / アクチュエータケーブル、8 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、フリーケーブルエンド、オンソケットストレート M12、コーディング: A、ケーブル長: 5 mメーカーの標準:頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル簡単かつ安全: 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント周囲温度: -25 → 90 ℃ 保護等級: IP65 導体端の
センサ / アクチュエータケーブル、8 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、フリーケーブルエンド、オンソケットストレート M12、コーディング: A、ケーブル長: 5 mメーカーの標準:頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル簡単かつ安全: 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント周囲温度: -25 → 90 ℃ 保護等級: IP65 導体端の被覆剥き長は 50 mm です。

仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:8●長さ:5m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●コネクタAのコンタクト数:8●外径:5.9mmアズワン品番65-7430-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする