曜日別特売
1569443 センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 SACシリーズ フエニックス・コンタクト 61998127

センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 SACシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61998127品番1569443
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート M12 を備えています。定格電圧は 48 V ac 又は 60 V dc です。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート M12 を備えています。定格電圧は 48 V ac 又は 60 V dc です。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃。

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:500mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:SAC●外径:6.4mmアズワン品番65-7383-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする