14542 RSMV 3-RKMW 3-224/5,5 M センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automation 61998678

センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61998678品番14542 RSMV 3-RKMW 3-224/5,5 M
参考基準価格(税別)¥5,920販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタ - 3 ピン M8 アングルメス、ケーブル長は 5.5 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタ - 3 ピン M8 アングルメス、ケーブル長は 5.5 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃。

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5.5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●外径:4.30mmアズワン品番65-7443-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする