YF8U13-100VA1XLEAX センサアクチュエータケーブル コア数:3 YF8U13シリーズ SICK 61998915

センサアクチュエータケーブル コア数:3 YF8U13シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61998915品番YF8U13-100VA1XLEAX
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 10 m です。グレーのジャケット色を使用しています。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:3アズワン品番65-7418-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする