1668360 センサアクチュエータケーブル コア数:4 フエニックス・コンタクト 61998949

センサアクチュエータケーブル コア数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61998949品番1668360
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル付きです。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 プラグストレート M12 コーディング: A オンソケットストレート M12 コーディング: A ケーブル長: 0.6 m
Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル付きです。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 プラグストレート M12 コーディング: A オンソケットストレート M12 コーディング: A ケーブル長: 0.6 m。

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:A●芯数:4●長さ:600mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.34 mm 2●外径:4.2 ± 0.15mmアズワン品番65-7383-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする