YM2D24-100PN1XLEAX センサアクチュエータケーブル コア数:4 SICK 61998976

センサアクチュエータケーブル コア数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:緑●コネクタAのコンタクト数:4●動作温度 Max:+70℃注文コード61998976品番YM2D24-100PN1XLEAX
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定。

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:緑●コネクタAのコンタクト数:4●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7437-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする