AMPHENOL
センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
61998994
品番
8-04AFFM-SL7A02
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4
アズワン品番
65-7399-99
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表