曜日別特売
8-04AMMM-SL7A01 センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入 AMPHENOL 61999010

センサアクチュエータケーブル コア数:4 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード61999010品番8-04AMMM-SL7A01
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

The Amphenol Industrial sensor actuator cable has 4 pin male connector and has cable length of 1 m
It is with strain relief with lead cable.Operating temperature from -20 to 80℃ Water and dust proof
The Amphenol Industrial sensor actuator cable has 4 pin male connector and has cable length of 1 m。It is with strain relief with lead cable.Operating temperature from -20 to 80℃ Water and dust proof。

仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●芯数:4●長さ:1m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7400-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする