Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 30 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 30 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃。