商品レビューを投稿する内容量1個注文コード61999186品番934703010 RKWTS 4-288/15 M
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078販売価格(税別)
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃。