TAD14145101-005 センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1414シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61999378

センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1414シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61999378品番TAD14145101-005
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:TAD1414アズワン品番65-7391-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする