TAD14145101-020 センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1414シリーズ 1袋 75個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61999430

センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1414シリーズ 1袋 75個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(75個)注文コード61999430品番TAD14145101-020
参考基準価格(税別)¥353,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

TE Connectivity の M12 profinet コネクタケーブルアセンブリは、センサやオートメーション用途でのすっきりとした安全な接続に最適です。高度の環境保護性能を備えたねじ止め端子が付いたこのケーブルアセンブリは、産業用途に向いています。アセンブリタイプはオーバーモールドです 色は赤です
TE Connectivity の M12 profinet コネクタケーブルアセンブリは、センサやオートメーション用途でのすっきりとした安全な接続に最適です。高度の環境保護性能を備えたねじ止め端子が付いたこのケーブルアセンブリは、産業用途に向いています。アセンブリタイプはオーバーモールドです 色は赤です。

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:D●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:TAD1414アズワン品番65-7389-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする