TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1454シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シールド:銅●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:緑●定格電圧:250 V●ストランド数:7
注文コード
61999457
品番
TAD14545101-002
参考基準価格(税別)
¥7,010
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シールド:銅●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:緑●定格電圧:250 V●ストランド数:7
アズワン品番
65-7398-10
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表