TAD14541111-005 センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1454シリーズ 1箱 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61999500

センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1454シリーズ 1箱 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード61999500品番TAD14541111-005
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

TE Connectivity M8 / M12 ケーブルアセンブリは、LED なしのダブルエンドケーブル構成です。 アセンブリタイプは、ねじ Terminal 接続でオーバーモールドされているため、高度な環境保護が実現されています。このケーブルアセンブリは、産業用途に最適です。ケーブルジャケットの色:緑 ケーブルアセンブリキーイング D より線数 7
PVC ケーブルタイプ
TE Connectivity M8 / M12 ケーブルアセンブリは、LED なしのダブルエンドケーブル構成です。 アセンブリタイプは、ねじ Terminal 接続でオーバーモールドされているため、高度な環境保護が実現されています。このケーブルアセンブリは、産業用途に最適です。ケーブルジャケットの色:緑 ケーブルアセンブリキーイング D より線数 7。PVC ケーブルタイプ。

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シールド:銅●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:緑●シリーズ:TAD1454●ストランド数:7アズワン品番65-7403-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする