曜日別特売
TCD14745101-002 センサアクチュエータケーブル コア数:4 TCD1474シリーズ 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61999640

センサアクチュエータケーブル コア数:4 TCD1474シリーズ 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード61999640品番TCD14745101-002
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シールド:銅●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:緑●定格電圧:30 V●ストランド数:7アズワン品番65-7401-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする