YF2A14-020UB3M2A14 センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2A14シリーズ SICK 61999685

センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2A14シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61999685品番YF2A14-020UB3M2A14
参考基準価格(税別)¥5,190販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 2 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。ハロゲンフリー注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:YF2A14アズワン品番65-7392-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする