YF2A14-050UB3XLEAX センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2A14シリーズ SICK 61999694

センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2A14シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61999694品番YF2A14-050UB3XLEAX
参考基準価格(税別)¥4,710販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:YF2A14アズワン品番65-7391-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする