YF8U14-050UA3M8U14 センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF8U14シリーズ SICK 61999728

センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF8U14シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●コネクタBのコンタクト数:4注文コード61999728品番YF8U14-050UA3M8U14
参考基準価格(税別)¥7,190販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。ハロゲンフリー注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●コネクタBのコンタクト数:4アズワン品番65-7392-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする