AU-08BFFM-QL8D01 センサアクチュエータケーブル コア数:6 AUシリーズ AMPHENOL 62000035

センサアクチュエータケーブル コア数:6 AUシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●CN1:X ロック A のサイズ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:6●長さ:1m●シリーズ:AU注文コード62000035品番AU-08BFFM-QL8D01
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Amphenol X-Lok シリーズミニサイズコネクタは、定格電流が 5 A で、主にデータグループで使用されます。使用温度範囲: -20 → 80 ℃ 防水等級: IP68
Amphenol X-Lok シリーズミニサイズコネクタは、定格電流が 5 A で、主にデータグループで使用されます。使用温度範囲: -20 → 80 ℃ 防水等級: IP68。

仕様●CN1:X ロック A のサイズ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:6●長さ:1m●シリーズ:AUアズワン品番65-7381-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする