SM12A-08BFFM-SL8D02 センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12シリーズ AMPHENOL 62000139

センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:2m●シリーズ:M12注文コード62000139品番SM12A-08BFFM-SL8D02
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:2m●シリーズ:M12アズワン品番65-7368-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする