AMPHENOL
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:2m●シリーズ:M12
注文コード
62000148
品番
SM12A-08BMMM-SL8D02
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:2m●シリーズ:M12
アズワン品番
65-7370-28
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表