SAMTEC
センサアクチュエータケーブル コア数:8 MCRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●入数:1箱(1個入)●CN1:15 mm 円形●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:8●長さ:150mm●シリーズ:MCR
注文コード
62000175
品番
MCR-8-02-L-00.15-S-01
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1箱(1個入)●CN1:15 mm 円形●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:8●長さ:150mm●シリーズ:MCR
アズワン品番
65-7400-74
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表