Panasonic(パナソニック)
タンタルコンデンサ 100μF 20V dc D2 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
62002634
品番
20TQC100MD2
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D2●許容差:20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-6931-14