曜日別特売
T521D107M025ATE060 タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31 1セット 500個入 KEMET 62002668

タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード62002668品番T521D107M025ATE060
参考基準価格(税別)¥259,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:60mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7027-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする