曜日別特売
4TPE100MBB タンタルコンデンサ 100μF 4V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) 62002756

タンタルコンデンサ 100μF 4V dc B2 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード62002756品番4TPE100MBB
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高
Panasonic TPE シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高周波数用途に最も推奨される製品の一つです。また、POSCAPは高い信頼性と熱抵抗を誇ります。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量: 100 uF。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7018-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする