Panasonic(パナソニック)
タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
62003018
品番
35TQC10MYFB
参考基準価格(税別)
¥303,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-6977-53