VISHAY
タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1608-09 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
62003140
品番
TMCJ0J106MTRF
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1608-09●等価直列抵抗:10Ω●許容差:±20%●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シリーズ:TMCJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+20%
アズワン品番
65-7049-12