KEMET
タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-15 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
62003298
品番
T520M157M006ATE035
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-15●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.4mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7047-99