T598B157M006ATE045 タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMET 62003325

タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-21 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード62003325品番T598B157M006ATE045
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 150 uF で、45 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 150 uFC 許容差20 % ESR 45 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 C 定格電圧: 6.3 V dc
KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 150 uF で、45 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 150 uFC 許容差20 % ESR 45 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 C 定格電圧: 6.3 V dc。

仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7109-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする