6TPF150MPL タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc D3L 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック) 62003456

タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc D3L 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)注文コード62003456品番6TPF150MPL
参考基準価格(税別)¥484,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7021-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする